キャスター :「棚 プレート」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
商品豆知識
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです
屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式
材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー
ねじピッチ(mm)2
特性静音
車輪タイプ単輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。