固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。
表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。
パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)294
材質/仕上【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金
最高高さ(mm)202
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)83.5×83.5
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在ストッパー付
トラスコ品番795-9681
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)5.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)159×114
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)200
取付穴径P(mm)10
取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)152
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。