キャスター :「ステイ」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SU-KEL-100UM プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 始動力(daN)8.1 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスキャスター 固定 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)エラストマー 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 取付ピッチA×B(mm)55×28 プレート寸法X×Y(mm)70×52 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)