キャスター :「ノーパンクタイヤ」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
シャフト径(Φmm)12
ストッパーあり
車輪幅R(mm)53
プレート寸法F1×F2(mm)128/98
偏心E(mm)45
材質(軸受)鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)175
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56
最大荷重(daN)60
取付穴径d(Φmm)11
車輪タイプ単輪
シャフト径(Φmm)12
ストッパーあり
車輪幅R(mm)53
プレート寸法F1×F2(mm)120/120
偏心E(mm)45
材質(軸受)鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)175
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:90/90(80/80)
最大荷重(daN)60
取付穴径d(Φmm)11
車輪タイプ単輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。