キャスター :「什器」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
材質(本体)ナイロン
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)58
平径(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
仕様許容荷重(kgf):25.5
材質車輪:エラストマー、金具:スチール
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
軸長L(mm)14
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
翌日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-9102
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5226
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5234
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-6417
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8065
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-8980
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
ねじピッチ(mm)10
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)70
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-9585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。
仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座
材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色黒
車輪幅(mm)49
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)5.5
取付座A(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)54
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
トラスコ品番609-4085
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
ねじTW3/8
軸長L(mm)20
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
ねじ山16山
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-6506
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座
トラスコ品番355-3942
色黒
質量(g)172
車輪幅(mm)49
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)5.5
取付座A(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)54
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)
ストッパーなし
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ双輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5200
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。