キャスター :「什器」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5226 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5234 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0439 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) ねじピッチ(mm)10 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0476 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0468 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0436 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
669 税込736
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0461 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0459 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0479 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク)コーナーキャスタ
エコ商品
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品取付用専用フック・蝶ナット付各8個 トラスコ品番699-5308 セット内容CC-75U-BN x2、CCB-75U-BN x2 材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン(ブラック) 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])60[580] 取付高H(mm)89 取付座(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)A:113・B:76・C:37 取付ピッチ(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)Y:73.5×103.5×25 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスタ(ナイロン車輪付)
1箱
7,798 税込8,578
6日以内出荷

SISIKU(シシク)コーナーキャスタ
エコ商品
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個) トラスコ品番699-5310 セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2 材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック) 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])60[580] 取付高H(mm)89 取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37 取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)
1箱
8,998 税込9,898
9日以内出荷