キャスター :「作業台 キャスター付」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40 車輪タイプ双輪
1セット
3,530 税込3,883
翌日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)UWウレタン ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)Wゴム 長さ(mm)(ロッド)93 ストッパーなし
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)Wゴム ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)UWウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)ゴムSBR ストッパー回転ストッパー
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 長さ(mm)(差込)200 ジャッキ寸法(mm)350×35 許容最大荷重(N)1960 調整量(mm)120
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)40 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)40 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2737 質量(g)2850 車輪幅(mm)45 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)250 偏芯E(mm)58 取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW抗菌性ホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)WWホワイトジエンゴム ストッパーなし
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(ロッド)93 ストッパーなし ステム径(Φmm)35
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(ロッド)93 軸長(mm)40 ストッパーなし ステム径(Φmm)26.6 最大許容荷重(N[kgf])80(780) ステム長(mm)70
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2711 質量(g)2900 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11.5 偏芯E(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパーなし
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(差込)200 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)350×35 最大許容荷重(N[kgf])1560(160) 調整量(mm)120
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(差込)200 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)350×28 最大許容荷重(N[kgf])1370(140) 調整量(mm)120
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(ロッド)93 軸長(mm)160 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)275×28 調整量(mm)85
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR ストッパー回転ストッパー
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパー回転ストッパー
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌性ホワイトウレタン車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)WUW抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン 長さ(mm)(ロッド)93 ストッパーなし
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌性ホワイトウレタン車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)WUW抗菌ホワイトウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 形状自在車S 穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)SPMセミニューマチック ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)SPMセミニューマチック ストッパー回転ストッパー
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9501 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)220 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9500 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)310 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付座B(mm)58
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9502 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)255 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷