キャスター :「台車用キャスター」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
偏芯(mm)56
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法b(mm)68.5
取付穴径(Φmm)13X26
取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62)
プレート寸法F1×F2(mm)158×114
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)12.7
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法b(mm)68.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)13X26
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)12.7
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
種別ストッパー付
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12.7
フォーク幅W(mm)68.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)13/26
取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62)
金具高さH(mm)123.8
材質(金具)鋼板
材質(芯金)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)310
トッププレート(mm)158/114
偏心(mm)50
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
種別ストッパー付
シャフト径(Φmm)12.7
フォーク幅W(mm)68.5
ストッパーなし
最大荷重(N)3920
取付穴径(Φmm)13/26
金具高さH(mm)150.5
材質(金具)鋼板
材質(芯金)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)400
トッププレート(mm)158/114
偏心(mm)75
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番389-9713
種別自在車
質量(kg)0.36
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.8
特性耐摩耗性
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9357
種別自在車
質量(kg)0.62
車輪幅(mm)30
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.3
車輪タイプ単輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
仕様中荷重用
荷重種別中荷重
型式自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
トラスコ品番404-7311
形状自在式
質量(kg)3.80
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)144×144
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,498
税込¥10,448
13日以内出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)1.86
車輪幅(mm)34
取付座A×B(mm)120×120
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)1.86
車輪幅(mm)34
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン
材質車輪:ウレタン
ストッパーなし
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン
材質車輪:ウレタン
ストッパーなし
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式G型自在車
タイプナイロン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K2型固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)90
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)102
ストッパーなし
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
26日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
質量(g)140
ストッパーなし
関連資料(0.03MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
26日以内出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J2型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)90
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)102
ストッパーなし
関連資料(0.02MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
26日以内出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。