キャスター :「台車」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:65 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006 材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製) タイプ自在式 車輪幅(mm)27 取付寸法(mm)55×42 取付高H(mm)93 取付座(mm)70×58 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
RoHS
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。 材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:97 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋重量用キャスター(ボルト型)
エコ商品、RoHS
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)204 グリーン購入法適合 車輪タイプポール車輪
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0461 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0439 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0479 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0436 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
669 税込736
当日出荷

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)160 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー 許容荷重(N)600 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-25 取付穴径P(Φmm)8.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。 材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)