キャスター :「差し込み」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター451K・自在車(ゴム一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)20 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)63 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)11 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
739 税込813
9日以内出荷

ハンマーキャスター451K・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.429G-N50クロ 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)63 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)11 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
619 税込681
6日以内出荷