キャスター :「差し込み」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
種別一般キャスター
形状自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)22
軸長L(mm)20
軸径T(mm)11(リング式)
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420K自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC75
旋回半径(mm)68
ストッパーなし
偏芯E(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロムメッキ
ストッパーあり
軸長L(mm)38
適合パイプ外径(Φmm)18
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S
型式415EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
型式415EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
付属品No.11ソケット付
形状自在車
型式420B自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)38
軸径T(mm)8
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在車
材質(本体)スチール
車輪幅(mm)20
ストッパーなし
適合キャップJB-108
表面抵抗値(Ω)107~108
特性静電気防止
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
付属品No.11ソケット付
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499G-MC50
旋回半径(mm)58
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム
形状自在
型式420EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在
型式415EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
付属品No.11ソケット付
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499G-MC50
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC75
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
偏芯E(mm)29
軸径T(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。