キャスター :「自在金具」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-TEL-100UM プレート式  ステンレス金具自在、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 形状自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)33 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-TEL-100UM S-2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)122 偏心E(mm)33 取付ピッチA×B(mm)82×40 プレート寸法X×Y(mm)100×58 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー 種別ステンレスキャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシン CADデータあり
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STC-125MSC S-2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)4.5 旋回始動力(daN)31.5 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)55×42 プレート寸法X×Y(mm)70×58 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 偏心E(mm)25 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)