キャスター :「自在金具」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 穴径(Φmm)9(プレート) 全高(mm)150 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,750 税込10,725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JC-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)100 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986HB-3 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)100 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-3 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)100 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)