キャスター :「衝撃吸収」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様導電ウレタン車輪付 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯E1~E2(mm)30~33 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)3.2 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)3.2 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター
エコ商品
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)120~110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.3 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.9 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940ER・935ER
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940BBE・935BBE
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.3 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2.9 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター940BEA・940SEA
車輪幅(mm)27 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 935SEA・935BEA
車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)