キャスター :「衝撃吸収」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)