キャスター :「27mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-181 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター差込式キャスター STF型
エコ商品
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-186 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 軸径×軸長(mm)35×60 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
879 税込967
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)25 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型
エコ商品
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式ネジ込み式 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)