キャスター :「7.5mm」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
用途運搬用に 材質(車輪)ゴム 材質キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)25 ストッパーなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8115 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(g)516 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0748
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

ハンマーキャスター155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)
エコ商品
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 車輪幅(mm)14 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.439G-UR32 寸法b(mm)7.5 ストッパーなし 寸法h(mm)57 取付寸法a(mm)12 取付穴径P(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
9日以内出荷

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-18 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)136 車輪幅(mm)46 耐荷重(kg)80 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-17 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)109 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 型式SB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷