キャスター :「7.5mm」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
用途運搬用に
材質(車輪)ゴム
材質キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番835-8115
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)516
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0748
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
車輪幅(mm)14
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.439G-UR32
寸法b(mm)7.5
ストッパーなし
寸法h(mm)57
取付寸法a(mm)12
取付穴径P(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥159
税込¥175
9日以内出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
トロ車用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用。
75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
材質ステンレス
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
フラットバー用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm~120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
荷重種別中荷重
型式USB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
Eリングにて芯棒固定。
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-18
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)136
車輪幅(mm)46
耐荷重(kg)80
寸法e(mm)7.5
ストッパー有り
全高H(mm)68.5
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55.5
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)60
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-17
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)109
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー有り
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)48.5
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
型式SB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-13
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)46
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)68.5
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)60
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。