キャスター :「7mm」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-140
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-140
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
質量(g)700
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。