絞り込み
ブランド
- ケーマックス
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(351)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る

反射コーナークッション
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)5日以内出荷から7日以内出荷衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
のり付点字タイル用プライマー
ケーマックス¥4,198税込¥4,6181ケース(1缶)当日出荷のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
ピタリング8
ケーマックス¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V質量(kg)0.87寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
PE(セーフティー)フェンス
ケーマックス¥31,980税込¥35,1781ケース(2本)6日以内出荷境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。色オレンジ寸法1.5×50/m
PE(セーフティー)フェンス
ケーマックス¥29,980税込¥32,9781ケース(5本)5日以内出荷境界表示用のポリエチレンネット。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。色オレンジ寸法1×50/m
単管Fキャップ
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(500個)4日以内出荷単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。仕様48.6Φ用色黄
Vベース
ケーマックス¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色ダークグレーサイズ120/角用
Gベース
ケーマックス¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)6日以内出荷高いグリップ力を持つジャッキベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様140角用色グレー
Gベース
ケーマックス¥21,980税込¥24,1781ケース(100枚)5日以内出荷高いグリップ力を持つ固定ベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様120角用
反射パイプクッション
ケーマックス¥26,980税込¥29,6781ケース(25本)5日以内出荷単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用
単管セパレーター
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100本)5日以内出荷から7日以内出荷テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に寸法240×500L
単管Gキャップ
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100個)5日以内出荷プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。仕様48.6Φ用色グレー
のり付点字タイル
ケーマックス¥23,980~税込¥26,378~1ケース(30枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
専用クランプ
ケーマックス¥11,980税込¥13,1781ケース(20個)5日以内出荷ソーラークリスタルの専用クランプです。ガードレールやポール、場所を選ばず取付が可能です。開口寸法(mm)樹脂部:35~42/金具部:-5~60
ソーラークリスタル
ケーマックス¥34,980~税込¥38,478~1ケース(20個)5日以内出荷ソーラー式LED工事灯。光センサーで夜間自動点灯します。クリスタルレンズ加工で、視認距離500m以上あります。高輝度LEDを採用しており、赤×2、緑×2の計4灯です。寸法(Φ×mm)太さ80×161
Wベース
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(50個)5日以内出荷高い強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色グレーサイズ140/角用
Wベース
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(50本)5日以内出荷高い強度を誇る固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色ダークグレーサイズ120/角用
Vベース
ケーマックス¥24,980税込¥27,4781ケース(100本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れたジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色グレーサイズ140/角用
Jパット
ケーマックス¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚)5日以内出荷高いグリップ力を持つ壁当てジャッキ用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様~142Φ色グレー
Fプレート
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(45枚)5日以内出荷最高レベルの強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験3tクリア。全方向スタッキング可能。仕様140角用色グレー
CCクロー
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(200枚)5日以内出荷樹脂リングのため、軽量。繰り返し使えます。用途養生Cクッションを足場支柱に使用した際に、外れ防止に使用する樹脂リング。仕様青
フェンスネット
ケーマックス¥31,980税込¥35,1781ケース(4本)4日以内出荷から5日以内出荷境界表示用ポリエチレンネット。耐候性が高く、オレンジ色に比べて景観に配慮することができます。寸法(m)1×50