ガンツ テープライト用マグネットホルダー

ガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOSガンツ テープライト用マグネットホルダー - GENTOS

ジェントスのテープ型LEDライトを、金属面へ手軽に固定するための専用マグネットホルダーです。
テープライトを壁面・柱・設備などの磁性体へ設置しやすくし、
照らしたい場所に合わせた仮設照明や作業灯のレイアウトをサポートします。
磁石が付く金属面へテープライトを固定しやすく、設置・取り外し・位置変更がスムーズ
照射したい場所や作業内容に合わせて、テープライトの配置自由度を向上
穴あけなどを避けたい仮設照明にも便利
磁石を利用する為、穴あけや恒久的な固定を避けたい場所でも設置・位置変更がしやすく、
現場作業、整備、倉庫、設備点検などでテープ型ライトの使い勝手を高めるアクセサリーです。

用途
工場・倉庫・整備現場でのテープ型LEDライトの固定
機械設備や金属棚、柱などへの仮設照明設置
点検・メンテナンス時の作業エリア照明
テープライトの設置位置を頻繁に変更する作業
仕様
保証:初期不良のみ
材質(本体)
スチール
内寸(幅W×高さH)(mm)
対応サイズ(内寸):W17.2×H13mm
色(本体)
シルバー
磁力
マグネット磁力: 60N(1個当たり)
材質(マグネット)
ネオジム磁石※特性上、80℃以上になると磁力が落ちますので、80℃以上になる高温環境での使用は推奨しません。
内容量
1個
注意
※テープ型LEDライト用アクセサリーです。使用するライトとの適合を確認してください。
※マグネットは磁性体に取り付け、落下すると危険な場所では固定状態を十分確認してください。振動・衝撃の大きい場所や、磁石が保持できない材質・面では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04260641GZS-MH
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする