カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(119)
- ICOM(アイコム)(418)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- TOA(410)
- TRUSCO(262)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(190)
- つくし工房(193)
- アラオ(157)
- アルインコ(307)
- カーボーイ(178)
- グリーンクロス(432)
- サンコー(三甲)(307)
- トーグ安全工業(169)
- ブラスト興業(209)
- ユニット(264)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- 仙台銘板(402)
- 信栄物産(197)
- 日本緑十字社(241)
- ブランドをもっと見る

クランプカバー(ソフトタイプ/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601セット(10個)当日出荷エスコ品番EA983FV-42材質ポリエチレン寸法(mm)94×110タイプソフト適合管径(Φmm)48.6
50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷エスコ品番EA983G-26A厚さ(mm)0.15色赤×白長さ(m)16.2テープ幅(mm)50粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
50mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10




プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。エスコ品番EA980A-54材質ポリエチレン色【チェーン】黄/黒質量(g)260長さ(m)3線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個当日出荷エスコ品番EA980A-52材質ポリエチレン質量(kg)4色黄黒全長(m)50線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個当日出荷エスコ品番EA980A-48B材質ポリエチレン質量(kg)3色トラ全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
フェンス用タンクベース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
100mmx10m トラテープ(反射)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001巻当日出荷リーズナブル価格の反射トラテープです材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ(1件のレビュー)¥6,060税込¥6,6661個当日出荷エスコ品番EA980A-68材質ポリエチレン質量(kg)1.2色トラ全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
コーナーガード(屋内外兼用)
エスコ¥379税込¥4171袋(2個)当日出荷付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個当日出荷エスコ品番EA980A-62材質ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
トラテープ(手切れ)
エスコ¥740税込¥8141巻当日出荷手で簡単に切れる為作業性がアップ。用途危険標示、立ち入り禁止標示に寸法(幅Wmm×長さLm)50×25引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.86
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷リーズナブル価格のクランプ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)色赤質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)色グリーン
Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本)
エスコ(3件のレビュー)¥10,800税込¥11,8801個当日出荷約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。エスコ品番EA628ZK材質スチール長さ(mm)1500寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5直径(Φmm)16
コーナーガード (屋内外兼用)
エスコ¥470~税込¥517~1袋(2個)当日出荷両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤色グレー
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個当日出荷エスコ品番EA980A-48材質ポリエチレン質量(kg)1色トラ全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
反射テープ (エンジニアグレード)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻(1巻)当日出荷反射タイプ。材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤長さ(mm)9.1幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14色白使用期間7年間(屋外使用)
卓上型マイクスタンド
エスコ¥5,750税込¥6,3251台翌日出荷材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
960x240-2500mm バリケード(伸縮式)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。エスコ品番EA983DX-6材質PE樹脂質量(kg)空時:2.54、満水時:8色黄奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
マンホール屏風 (ダクト穴付き)
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ダクト穴(Φ280mm)付き。仕様4面折りたたみ式材質PVC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
50mmx2m クッションテープ(黒)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材寸法(mm)50×2000×4色ブラック質量(g)約30
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット当日出荷使用場所屋外使用可種類アーチ型、両側フック満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.8サイズ(mm)900×255×725(H)(組み立て時)ベース径(Φmm)255色イエロー材質(本体)ポリエチレン仕様組立品セット内容アーチパイプ×3、スタンドパイプ×6、ポリ台×6、ポリ台フタ×6、チェーン2.5m×2質量(kg)空時:1.4、チェーン:0.16材質(チェーン)ポリエチレン
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA980A-68B材質ポリエチレン質量(kg)3.6色トラ全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
...








































![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)