絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(103)
  • ICOM(アイコム)(403)
  • TOA(380)
  • アルインコ(300)
  • TRUSCO(251)
  • ユニット(198)
  • つくし工房(175)
  • カーボーイ(168)
  • 日本緑十字社(149)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • 信栄物産(128)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(116)
  • アラオ(113)
  • KENWOOD(80)
  • サンセルフ(76)
  • B-EAR(76)
  • トーグ安全工業(73)
  • セーフラン安全用品(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ

    単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
  • クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコ

    クランプカバー(ソフトタイプ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 50mmx10m トラテープ(反射) エスコ

    50mmx10m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    特性反射エスコ品番EA983F-26長さ(m)10テープ幅(mm)50
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)黄/黒
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    当日出荷
    トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
    【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
  • 960x240-2500mm バリケード(伸縮式) エスコ

    960x240-2500mm バリケード(伸縮式)

    エスコ(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
    材質PE樹脂エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
  • 8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄) エスコ

    8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-62線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,060税込6,666
    1個
    当日出荷
    トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • 520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(作業中)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • 50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
    仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
  • 50mmx2m クッションテープ(黒) エスコ

    50mmx2m クッションテープ(黒)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
    ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
  • 500x300mm コーン矢印板 エスコ

    500x300mm コーン矢印板

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-70材質アルミ寸法(mm)500×300質量(kg)1径(Φmm)【裏面金具】165
  • 520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    文字内容駐輪禁止エスコ品番EA983FT-124
  • 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) エスコ

    1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)グリーン付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)
  • 297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ

    297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    当日出荷
    仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
  • 50mmx2m クッションテープ(白) エスコ

    50mmx2m クッションテープ(白)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
    ホワイト材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
  • 50mmx50m トラテープ(反射) エスコ

    50mmx50m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    特性反射エスコ品番EA983F-28長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ) エスコ

    20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    ベージュ材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6エスコ品番EA983FJ-3寸法(mm)20×20×3000質量(g)20
  • 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ

    6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷
    トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式) エスコ

    150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
  • Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコ

    Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
  • 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) エスコ

    297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    欠品中
    蛍光オレンジエスコ品番EA983GG-4材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
  • 100x100x 54mm コーナーガード(黄) エスコ

    100x100x 54mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-116寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-45B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • マーキング旗 エスコ

    マーキング旗

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10本)
    翌日出荷
    公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
    材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
  • 70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ

    70x70 x 30mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
    用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
  • Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコ

    Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
    シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • 2.3mm ステンコネクター エスコ

    2.3mm ステンコネクター

    エスコ
    240税込264
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA638DV-2
  • 390x190x350mm単管バリケード用おもし エスコ

    390x190x350mm単管バリケード用おもし

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
    材質超高分子ポリエチレン樹脂仕様直径48.6mm単管用おもし寸法(mm)390×190×350(H)mm質量(kg)0.8、満水時10
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)約0.2長さ(m)16.2仕様粘着式エスコ品番EA983G-26タイプ艶出しシマ幅(mm)50
  • 275x2000mm コーナークッション(緑/白) エスコ

    275x2000mm コーナークッション(緑/白)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    緑×白材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102シマ幅(mm)90

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品