絞り込み
色
イエロー(5)
グリーン(6)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(7)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ミズケイ(14)
- ジェイウィン(J win)(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 日本緑十字社(11)
- グリーンクロス(11)
- TRUSCO(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- 三ツ星貿易(9)
- つくし工房(6)
- JSグループ(6)
- セーフラン安全用品(5)
- BS(4)
- ユニット(4)
- 仙台銘板(4)
- トーグ安全工業(4)
- CUC(中国産業)(4)
- オーム電機(3)
- 大中産業(3)
- ブランドをもっと見る
![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付
エスコ¥9,890税込¥10,8791巻当日出荷電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
安全表示旗(カットタイプ)
エスコ¥8,670税込¥9,5371巻翌日出荷ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。材質ポリエチレン質量(kg)約2.5色赤全長(m)約91サイズ(mm)304×304
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色緑質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×289色赤・黄・緑質量(g)355定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219色赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様蓄光部サイズ:Φ75mm材質蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂寸法(mm)Φ110×11(H)質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)直径110×高さ11×蓄光部分直径75





![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)