絞り込み
ブランド
- スタッフ
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(353)
- アルインコ(300)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(174)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(147)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

920MHz用λ/4ホイップアンテナ
スタッフ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)
スタッフ¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)
スタッフ¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038