絞り込み
ブランド
  • スタッフ
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(402)
  • アルインコ(294)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(80)
  • B-EAR(76)
  • エフ・アール・シー(52)
  • スタンダード(48)
  • TOA(46)
  • ウェッジ(46)
  • モトローラ(42)
  • FIRSTCOM(21)
  • ON'S COMPANY(18)
  • サンワサプライ(12)
  • 谷沢製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • エスコ(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ANDO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
  • 920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型) スタッフ

    920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
    形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
  • 920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート) スタッフ

    920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)

    スタッフ
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
    形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038
トランシーバー
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
スタッフのトランシーバー 【通販モノタロウ】 安全用品