安全用品 :「放送用マイク」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20チャンネル対応 他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20チャンネルの 機種と交信が可能です。 38グループモード装備 同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が 混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、 同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。 ハンズフリー機能(VOX) PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、 ハンズフリーで通話ができます。※付属品以外のイヤホンマイクを使用した場合は機能しません ワイドFM補完放送対応 通常のFM放送だけでなく、AMラジオ放送をFM放送の周波数に乗せて放送する ワイドFMにも対応しています。 録音・再生機能 送受信中の音声を録音・再生できるので、業務連絡の再確認などに便利です。 高輝度LEDライト搭載 高輝度のLEDライトを搭載しているため、暗い場所での業務や災害時などいざという時に便利です。 その他 オートパワーオフ機能、キーロック機能、トークビープ
質量(g)約99(電池含む) 電源電圧(V)DC3.7V (専用充電池) 送信出力10mW 受信周波数422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、 422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)、FMラジオ: 76.0~95.0MHz (100KHz間隔) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×58×22 (突起物含まず) 使用時間(時間)約30/測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作 受信感度マイナス9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 電波型式F3E、F2D 低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング