ゴム素材用接着剤WAKI(和気産業)(6件のレビュー)当日出荷
ズレないはがれないから安心!
水やショックにも強いので屋外で使用できます。
用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。特性耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
PCコーキングガンWAKI(和気産業)(2件のレビュー)当日出荷
軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228色オレンジ危険物の類別非危険物
モール素材用接着剤WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
さまざまなモール素材の固定に。
熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。
様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。
硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。
クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。
見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。特性耐熱、耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
匠の埋め手フローバル税込¥1,428¥1,298
グルーガンWIZ'A税込¥2,638¥2,398
ミユキの砂利ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498
ミユキの砂ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498