特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)36~40 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163 全長(mm)370 質量(g)400 全高(mm)160 危険物の類別非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。 硬化時間(時間)(20℃)24 トラスコ品番290-2206 セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個 質量(g)450 危険物の類別非危険物 施工面積1mm幅で8~10m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。 成分アセトン・ブタン トラスコ品番215-0867 質量(g)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に トラスコ品番208-5728 セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本 質量(kg)3 ピンク 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。 トラスコ品番851-2190 材質ポルトランドセメント 容量(kg)25 危険物の類別非危険物
1袋
3,798 税込4,178
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767 クリーム タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)38±2 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量534mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番201-5324 材質/仕上ウレタン樹脂 質量(kg)1 ホワイト 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 アズワン品番64-8501-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
ピンク 容量(mL)600 タイプ充てんタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)29±2 発泡倍率30倍 危険等級 アズワン品番64-8539-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.392L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)28±2 施工長さ直径2cmで約90メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.534L ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番358-9824 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番207-8969 危険等級 アズワン品番64-8619-76 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.63L 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。 材質特殊セメント 質量(kg)3 施工面積4cm厚で約0.04m2 危険物の類別非危険物
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 フォーム:クリーム 内容量(L)10.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)300~380 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10.4L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)18.9
1箱(10.4L)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個 フォーム:クリーム 内容量(L)6.3 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)180~230 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6.3L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)14
1箱(6.3L)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

トラスコ品番207-8972 危険等級 アズワン品番64-8565-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
39,980 税込43,978
当日出荷

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に 主成分エポキシ樹脂 白色・褐色 容量(kg)1 タイプ高粘度タイプ 質量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
トラスコ品番826-5724 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24分
1セット
9,198 税込10,118
3日以内出荷

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。 質量(kg)1 タイプ浸透性タイプ 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤として トラスコ品番826-5727 セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)5 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間40分
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着。レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着 トラスコ品番826-5726 セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間6分
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修 トラスコ品番826-5728 セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)6.2 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量196mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 フォーム:クリーム 内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)900~1400 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量32.3L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
369,800 税込406,780
3日以内出荷

防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本 (フォーム)グリーン ガスの種類【発泡】HC 発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m) 発泡倍率30倍 危険等級 アズワン品番64-8563-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.295L ホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(435mL×6本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

IP600付属品。
付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個 ホース長さ(m)4.6 危険物の類別非危険物
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。
用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。 材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション 質量(kg)5 使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。
用途耐震補強のノロ止め 材質ウレタン樹脂 質量(kg)1 グレー タイプ一液型 発泡体積(L)36~40 トラスコ品番421-1723 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります