絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- モノタロウ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](420)
- エスコ(282)
- スリーボンド(279)
- セメダイン(223)
- コニシ(145)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(123)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(51)
- ブランドをもっと見る

ベアリング固定用接着剤
PERMATEX(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
高耐熱レッドRTVシリコーン
PERMATEX¥5,898税込¥6,4881個当日出荷不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662色赤タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
スレッドロッカー高強度
PERMATEX¥5,098税込¥5,6081本(50mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色赤適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級Ⅲ強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング
PERMATEX¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382色グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
自動車用接着剤 スーパーグルージェル
PERMATEX¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷ジェルタイプでゴム、金属、プラスチック部品を瞬時に接着します。PP、PE、シリコンゴム等の接着は出来ません。皮革に使用すると、接着部が固くなり、柔軟性を損なう場合があります。接着面が小さい場合やメッキ部の接着は十分な強度が得られないことがあります。用途金属、プラスチック、ゴム、ビニール、紙、材木、コルクの接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素ゴム、発砲スチロール、布、ガラスなどは接着しません。)成分シアノ、ポリメチルメタクリレートトラスコ品番709-7641色透明容量(g)2危険物の類別非危険物
溶剤系速乾硬化型ガスケット
PERMATEX¥3,500税込¥3,8501個当日出荷速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651色茶タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック
PERMATEX¥6,598税込¥7,2581個(127g)8日以内出荷低温度下や硬化速度を早める際に使用。 ネジ固定前に部品や表面を洗浄。 大きな隙間を速やかに硬化。用途ねじゆるみ止め剤使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
高強度ねじロックジェル オレンジ
PERMATEX¥1,798税込¥1,9781個(5g)翌々日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。高強度で一般工具にて取り外し可能です。プラスチック材質には使用できません。ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。 。ブルーの3倍の保持力です。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。危険物の類別非危険物
中強度 ねじロックジェルブルー
PERMATEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 ・中強度で一般工具にて取り外し可能です。 ・プラスチック材質には使用できません。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:可トラスコ品番693-0163材質変性メタクリレートなど色ブルー容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途金属ねじ用、中強度
溶剤系半硬化型ガスケット
PERMATEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。接着剤は約20分で完全溶着します。用途シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等トラスコ品番520-8678材質キシレン、カルシウムカーボネット他色灰容量(mL)80タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品