絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- スリーボンド(53)
- エスコ(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- WEICON(5)
- ヘルメチック(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)

スレッドロッカー高強度
PERMATEX¥5,098税込¥5,6081本(50mL)当日出荷金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色赤適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級Ⅲ強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ベアリング固定用接着剤
PERMATEX(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック
PERMATEX¥6,598税込¥7,2581個(127g)8日以内出荷低温度下や硬化速度を早める際に使用。 ネジ固定前に部品や表面を洗浄。 大きな隙間を速やかに硬化。用途ねじゆるみ止め剤成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
高強度ねじロックジェル オレンジ
PERMATEX¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。高強度で一般工具にて取り外し可能です。プラスチック材質には使用できません。ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。 。ブルーの3倍の保持力です。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:一般工具にて取り外し可能トラスコ品番693-0165色オレンジ容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等
中強度 ねじロックジェルブルー
PERMATEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 ・中強度で一般工具にて取り外し可能です。 ・プラスチック材質には使用できません。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:可トラスコ品番693-0163材質変性メタクリレートなど色ブルー容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途金属ねじ用、中強度