溶剤系半硬化型ガスケット
耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。
頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。
頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。
接着剤は約20分で完全溶着します。
- 用途
- シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等
- トラスコ品番
- 520-8678
- 材質
- キシレン、カルシウムカーボネット他
- 色
- 灰
- 容量(mL)
- 80
- タイプ
- 溶剤系
- 使用温度範囲(℃)
- 連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※他の液剤と混ぜないでください。※人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
※硬化前の溶剤は目や皮膚を刺激します。
※目や皮膚に付着しないように注意してください。
接着剤 の新着商品
カテゴリ


























