絞り込み
特性
  • 耐候(3)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(3)
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
  • スリーボンド(266)
  • セメダイン(213)
  • エスコ(183)
  • 家庭化学(136)
  • コニシ(132)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(79)
  • 3M(スリーエム)(76)
  • 信越化学工業(73)
  • PROST's(63)
  • 高森コーキ(58)
  • マノール(57)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(51)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(50)
  • サンホーム(49)
  • ヤヨイ化学(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン

    コンクリートカベ用樹脂モルタル

    アサヒペン(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン

    強力タイプカベ紙用のり

    アサヒペン(23件のレビュー)
    559税込615
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
    用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • カベ紙用のり アサヒペン

    カベ紙用のり

    アサヒペン(38件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
    用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(950mL)
    当日出荷
    そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床用流し込みセメント アサヒペン

    床用流し込みセメント

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(750g)ほか
    当日出荷
    施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • クラック・水もれシールスプレー アサヒペン

    クラック・水もれシールスプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
    用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン

    ワンタッチ スーパーパテ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン

    速乾軽量パテ(内外部用)

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(225mL)ほか
    当日出荷
    壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
  • 目地用樹脂モルタル アサヒペン

    目地用樹脂モルタル

    アサヒペン(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 木部補修材 アサヒペン

    木部補修材

    アサヒペン(32件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
    用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水こげ茶施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • ワンタッチ障子のり アサヒペン

    ワンタッチ障子のり

    アサヒペン(22件のレビュー)
    259税込285
    1個(150g)ほか
    当日出荷
    ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。 ハケ不要。 ホルマリンは使用しておりません。
    成分でん粉、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

    アサヒペン
    1,079税込1,187
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり アサヒペン

    ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

    アサヒペン(5件のレビュー)
    269税込296
    1個(150g)ほか
    当日出荷
    ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。
    成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 外部用パテ アサヒペン

    外部用パテ

    アサヒペン
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
    用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
  • 外カベ・ブロック塀用セメント アサヒペン

    外カベ・ブロック塀用セメント

    アサヒペン
    799税込879
    1個(750g)ほか
    当日出荷
    硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
  • 簡単障子のり アサヒペン

    簡単障子のり

    アサヒペン(6件のレビュー)
    329税込362
    1缶
    当日出荷
    うすめずにそのまま使える手軽な専用のりです。
    成分澱粉、カビドメ剤750使用面積障子戸約10枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • 超速硬止水セメント アサヒペン

    超速硬止水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(750g)
    当日出荷
    水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
    用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾施工量約0.4L
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225mL)
    当日出荷
    コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
  • 障子ふすまのり アサヒペン

    障子ふすまのり

    アサヒペン(4件のレビュー)
    199税込219
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
    用途障子紙、ふすま紙。成分でん粉、カビドメ剤使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 砂利を固める水性接着剤 アサヒペン

    砂利を固める水性接着剤

    アサヒペン
    2,298税込2,528
    1本(1kg)
    翌々日出荷
    小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
    用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
  • プロ用障子のり アサヒペン

    プロ用障子のり

    アサヒペン(14件のレビュー)
    199税込219
    1個(300g)
    当日出荷
    枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。
    成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ サイディング用補修材

    アサヒペン
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
  • ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 アサヒペン

    ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
    用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。付属品仕上げヘラ仕様初期密着(時間):1~2成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
  • UV接着補修 アサヒペン

    UV接着補修

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(5g)
    当日出荷
    瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
    用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など材質アクリル系樹脂主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着硬化時間10秒
  • 超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン

    超透明すきま補修材スーパークリア

    アサヒペン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
  • ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン

    ワンタッチ 目地補修材(カベ用)

    アサヒペン
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • ワンタッチ 鉄部用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ 鉄部用補修材

    アサヒペン
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • オールワンモルタル アサヒペン

    オールワンモルタル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
    用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
  • 穴うめパテセット アサヒペン

    穴うめパテセット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10g×3本)
    当日出荷
    カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
    成分合成樹脂、無機充填材、顔料ホワイト・アイボリー・ベージュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペン

    カベ紙のちょっとめくれ補修のり

    アサヒペン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個(10g)
    当日出荷
    はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
    成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • かべ紙用補修のり アサヒペン

    かべ紙用補修のり

    アサヒペン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個(100g)
    当日出荷
    カベ紙の破れ、はがれの補修に。
    成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ブラック質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペン

    カップセメント 速乾セメント 30分

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
  • カベ用防水セメント アサヒペン

    カベ用防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(3kg)
    当日出荷
    ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
    用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)3190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • ワンタッチ 木部用ひび割れ補修材 アサヒペン

    ワンタッチ 木部用ひび割れ補修材

    アサヒペン(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215こげ茶質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 軽量パテ(内外部用)1.8L アサヒペン

    軽量パテ(内外部用)1.8L

    アサヒペン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1.8L)
    当日出荷
    屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴うめ下地パテ アサヒペン

    穴うめ下地パテ

    アサヒペン
    929税込1,022
    1本(200g)
    当日出荷
    カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材