接着剤・補修材 :「屋根 補修 材」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。
仕様セメント系しっくい
成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×540mm
適応下地モルタル、しっくい、瓦
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約0.225m2
適応下地瓦
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚約100×50mm
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。
仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ
成分黄土、軽量骨材、接着剤
材質黄土、軽量骨材、接着剤
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積約瓦5枚分
適応下地屋根板
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。