1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学DraSara(ドライサラ)
用途窯業系サイディングボード目地 ALC目地 および RC目地 外壁とサッシの取り合い目地 コンクリート壁のタイル目地 破断伸度(%)562(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃) 危険物の類別非危険物 適合プライマーP-50 ※必ずプライマーをご使用下さい タックフリータイム(時間)60(23℃) ※90~120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
1箱(320mL×10本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります