接着剤・補修材 :「下地処理剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。
用途硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。
トラスコ品番423-0841
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.18
色白
容量(kg)1
乾燥時間(分)30以上(20℃)
外観白色ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。
材質主成分:シリコーン
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。