接着剤・補修材 :「エポキシ」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
用途汎用接着、シール、ポッティングなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(500g)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1848 質量(g)252 液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明 主成分エポキシ樹脂 比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃) 可使時間(分)60(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100) 硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーボンドエポキシ接着剤 2236
流れ性良好の商品です。
トラスコ品番342-1946 灰白 種類1液性エポキシ樹脂 耐熱性・電気絶縁性タイプ 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1缶
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(350g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修 トラスコ品番813-0532 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(700g)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379 淡黄色透明 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)14 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶
8,198 税込9,018
3日以内出荷

低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
トラスコ品番698-7718 乳白 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)9.5 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着 トラスコ品番698-7728 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1缶
81,980 税込90,178
翌々日出荷

低粘度です。
トラスコ品番552-8298 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティング トラスコ品番698-7730 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)28 危険物の類別非危険物
1缶
81,980 税込90,178
翌々日出荷

硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シール トラスコ品番698-7701 赤褐色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)265 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着 トラスコ品番698-7724 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)13 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着 トラスコ品番698-7706 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)10 危険物の類別非危険物
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

熱時浸透性・耐熱性良好。熱時浸透性が良好です。高耐熱品です。
用途モータコイルの含浸固定 トラスコ品番547-0551 乳白 容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
9,698 税込10,668
5日以内出荷

光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。 トラスコ品番345-8455 灰白 容量(mL)250 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量250mL
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂
エコ商品
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着 トラスコ品番813-0554 (本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明 質量(g)70 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(分)30(25℃) 粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10 危険等級 危険物の類別指定可燃物/第四類 危険物の品名可燃性液体類/第三石油類 危険物の数量0.05L/0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着 トラスコ品番698-7740 赤褐色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)28 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番552-9852 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1500 危険物の類別非危険物
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位 トラスコ品番698-7704 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)45 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番552-9837 淡黄色透明 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)11 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷

硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティング トラスコ品番698-7717 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)65 危険物の類別非危険物
1缶
35,980 税込39,578
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定 トラスコ品番698-7738 規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)31 危険物の類別非危険物
1缶
81,980 税込90,178
翌々日出荷

トラスコ品番552-9811 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途水晶振動子の固定面接着 仕様導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H 主成分エポキシ系 比重3.2 体積抵抗率(Ωcm)1.6×10-6 粘度(Pa・s)37 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間120℃・60分/170℃・15分 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(200g)
129,800 税込142,780
22日以内出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般 トラスコ品番698-7729 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)75 危険物の類別非危険物
1缶
37,980 税込41,778
翌々日出荷

低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング トラスコ品番698-7711 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)3.5 危険物の類別非危険物
1缶
29,980 税込32,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定 トラスコ品番698-7705 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)81 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番698-8188 淡黄色 タイプ硬化剤 容量(kg)1 主成分ポリチオール 粘度(Pa・s)1 危険物の類別非危険物
1缶
9,498 税込10,448
3日以内出荷

低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング。巻線の含浸 トラスコ品番698-7714 薄茶 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1 危険物の類別非危険物
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着 トラスコ品番698-7720 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)25 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途 トラスコ品番698-7715 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)55 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途 トラスコ品番698-7737 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)8 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂 粘度(mPa・s)900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番552-9847 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(mPa・s)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷

流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
トラスコ品番698-7712 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)70 危険物の類別非危険物
1缶
34,980 税込38,478
翌々日出荷

引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。
トラスコ品番552-9822 淡黄色透明 容量(kg)1 主成分変成脂肪族ポリアミン 粘度(Pa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります