接着剤・補修材 :「タイル目地材」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります