絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(241)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(122)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
特性
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ木工家具補修マーカーニッペホームプロダクツ(11件のレビュー)
389税込428
1缶(8g)
当日出荷
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に乾燥時間(分)20~40線幅(mm)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性
カラーパテ ニッペホームプロダクツカラーパテニッペホームプロダクツ
1,598税込1,758
1缶(700mL)
当日出荷
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。ホワイト仕様容量/700mL:施工面積/約80m2乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)危険物の類別非危険物
かべ穴補修パテ ニッペホームプロダクツかべ穴補修パテニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
759税込835
1箱(300g)
当日出荷
かべの穴やキズが簡単に直せます。 木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。 速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めにホワイト付属品サンドペーパー2枚、へら付危険物の類別非危険物
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
当日出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
超撥水クリヤー 500ML HXX965 ニッペホームプロダクツ超撥水クリヤー 500ML HXX965ニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンクリート・モルタル面用の水性フッ素系吸水防止剤です。フッ素樹脂とはっ水の複合効果で、藻やカビなどの生物汚染を寄せ付けず、壁面をきれいな状態で維持できます。素材の質感を活かしたまま、新設のような美しさを復活・維持します。優れた透湿性により基材内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
用途身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水系吸水防止剤です。布製品、木材、コンクリートといった液体が吸い込みやすい素材であれば、優れたはっ水効果で、汚れ、藻、カビ、シミなどの素材への付着を防ぎます。ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防ぎます。「つや」はありません成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2143透明容量(mL)500塗布面積(m2)約3標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別非危険物特性防カビ、撥水塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは、乾燥する前におこなってください。
ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001ニッペホームプロダクツ
899税込989
1個
5日以内出荷
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
超艶復活クリヤー 450G HXX964 ニッペホームプロダクツ超艶復活クリヤー 450G HXX964ニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。防藻・防かび機能。UVカット機能。プラスチック製品の劣化を防止します。高光沢のつやあり仕上げです。成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2133透明容量(g)450塗布面積(m2)約4標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.32L特性防藻・防かび塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上危険物の性状非水溶性
ブライワックス ニッペホームプロダクツブライワックスニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材