接着剤・補修材 :「コンクリート 仕上げコテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業ライトセメントB0
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm)0.5~2 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります