カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- スリーボンド(310)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(199)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
食品工場用瞬間接着剤
アズワン¥2,190税込¥2,4091個欠品中金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温色クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級Ⅲアズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R
セメダイン(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(3kg)当日出荷0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
はめ合い用接着剤 601 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性色緑使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ボンド木工用速乾F
コニシ(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(3kg)当日出荷水性。乾燥後、白色半透明になります。用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
耐UV透明接着剤 EXクリア
セメダイン(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(19mL)ほか当日出荷透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)色透明質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
ボンドスーパージョイントX
コニシ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修危険物の類別非危険物
コールドパーミックス
東亜道路工業(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(20kg)ほか当日出荷従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油色黒危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
RTVシリコーン接着シールTSE397
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート
タイムケミカル(8件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セット(3kg)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
アルミ用パテ 6cm
高森コーキ(10件のレビュー)¥689税込¥7581個(38g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
新 コロンブス ボンド
コロンブス(COLUMBUS)(16件のレビュー)¥349税込¥3841本(20mL)当日出荷靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに用途蒸気配管用トラスコ品番122-6738色黒容器仕様缶比重1.4(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
駐車場に敷く砂利
昭光物産¥599~税込¥659~1袋(15kg)ほか6日以内出荷タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
LOCTITE 603 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
砂利を固める水性接着剤
アサヒペン¥2,298税込¥2,5281本(1kg)3日以内出荷小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
インスタントコンクリートSG
家庭化学(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(20kg)翌日出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など色グレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面
エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)
セメダイン(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(15g)当日出荷透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
タミヤセメント(ABS用)
TAMIYA(タミヤ)¥289税込¥3181本(40mL)当日出荷1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。 また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
サンパッド エコセット
バンドー化学(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある用途常温加硫ジョイント材料および修理材料主な用途コンベヤベルト用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性接着性、耐屈曲疲労性主なワークパーツ
ソフトコーンM用接着剤
サンセルフ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(1kg)4日以内出荷2液性のエポキシ系接着剤です。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸面の接着補修用 ハイクイック
セメダイン(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
超強度防水コンクリート補修材
家庭化学(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(1.8kg)ほか当日出荷超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
E200
コニシ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(1kg)当日出荷高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2550LM
サンスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(320mL)当日出荷低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
プラリペア PK-16
武藤商事(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から8日以内出荷セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木部補修材
アサヒペン(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(320mL)当日出荷密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水色こげ茶施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
ボンド ホーロー補修用
コニシ(32件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(8g)ほか当日出荷2液混合型。耐水性。耐熱性。用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
配管・ダクト用 金属用シールS585HF
セメダイン(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(333mL×10本)翌々日出荷高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系
水まわり用パテ 6cm
高森コーキ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個(38g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
モルタル・セメントはがし剤
家庭化学(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個(100mL)ほか当日出荷植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。用途付着したコンクリート、モルタルの除去。仕様酸性モルタルはがし剤成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤色無色寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40危険物の類別非危険物適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
ビニル用ボンド
コニシ(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(20mL)ほか当日出荷速乾。柔軟性。淡黄色透明。用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形色淡黄色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)
エポキシ接着剤 インスタントミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥499税込¥5491個(4mL)当日出荷超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品







![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)











![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)




![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)















![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)


![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)