絞り込み
特性
  • その他(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(8)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
  • スリーボンド(309)
  • セメダイン(226)
  • コニシ(199)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(125)
  • 信越化学工業(111)
  • PROST's(111)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • シャープ化学(54)
  • ハウスボックス(53)
  • トーヨーマテラン(53)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
293件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • 310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(灰)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
  • 57g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    57g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,940税込¥3,234
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • クロス補修剤 エスコ

    クロス補修剤

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
    用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • [鉄 ] リペアースティック エスコ

    [鉄 ] リペアースティック

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • [油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ

    [油性][太字]アルミサッシ補修ペン

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ。 アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。 油性タイプ。
    用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140質量(g)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
  • [アルミ ] リペアースティック エスコ

    [アルミ ] リペアースティック

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1本(115g)
    当日出荷
    用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
  • 25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
  • [アルミ] リペアースティック エスコ

    [アルミ] リペアースティック

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個(57g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • 80g スティックパテ(メタル) エスコ

    80g スティックパテ(メタル)

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    当日出荷
    本剤と硬化剤の一体化。
    用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
  • シリコ-ンシーラント エスコ

    シリコ-ンシーラント

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1本
    翌々日出荷
    液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • モルタル接着強化剤 エスコ

    モルタル接着強化剤

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
    用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。色黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
  • 120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ

    120ml ウッドパテ [タモ白]

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA935KA-17危険物の類別非危険物
  • 50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ

    50ml ねじロック(高粘度・中強度)

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51色青温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
  • 500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ

    500g ボンドコーク(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ

    瞬間接着剤 (ハイスピード)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個(1個)
    欠品中
    プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
    用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる色透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • 500gエポキシ接着剤 エスコ

    500gエポキシ接着剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。色白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • 115g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    115g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • 不乾性パテ エスコ

    不乾性パテ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。
    用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2色クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 170ml 建築内装用ボンド エスコ

    170ml 建築内装用ボンド

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA935KB-11危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 400g エポキシレジンパテ エスコ

    400g エポキシレジンパテ

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1本
    翌々日出荷
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 エスコ

    330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1本
    翌日出荷
    。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥875税込¥963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ

    120ml ウッドパテ [ラワン]

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA935KA-18危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材