接着剤・補修材 :「アセトン」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)3~5
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)3~5
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用
使用温度範囲(℃)-40~149
硬度75
可使時間(分)25
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用
使用温度範囲(℃)-30~260
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化
使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240
硬度85(ASTM D2240)
可使時間(分)25(25℃)
完全硬化時間4時間(25℃)
危険等級Ⅲ
強度圧縮:9425psi
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)
危険物の性状非水溶性
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
トラスコ品番817-9675
色無色透明
主成分アセトン他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(45g)
¥779
税込¥857
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
トラスコ品番146-2417
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤
難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に
主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等
適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン
使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。
主成分アセトン
比重0.79
外観無色透明液体
剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60
引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8649-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンタイム(時間)12
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番813-0558
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色アルミ色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.50(25℃)
伸び(%)170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)5
スランプ流動性非流動性
取り外し性良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。
材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン
硬化時間(時間)24(20℃)
色透明
質量(g)1000
付属品ハケ
トラスコ品番857-8570
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。
単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm
その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体
成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他
耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400
完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下
その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体
成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他
耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450
完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。