接着剤・補修材 :「コンクリート標識」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
仕様ジェットセッターH:2/3(袋)
寸法(mm)テーブルフロー値:160~200
危険物の類別非危険物
水量(L)2.6~3.0
あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど
使用量(1立米)98袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
低弾性・無収縮タイプ。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
仕様ジェットセッターH:2/3(袋)
寸法(mm)テーブルフロー値:160~200
タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル
圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54
危険物の類別非危険物
水量(L)2.6~2.8
1袋(20kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現
3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。
簡単製造
あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。
ムダなし
セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。
作業時間調整
作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事
セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋
温度(℃)20
配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L
硬化時間(分)30
圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2
スランプ(mm)120
危険物の類別非危険物
添加量ジェットセッタH:0.5袋
水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
1セット(35kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。