接着剤・補修材 :「コーキング容器」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える!
各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1箱(25本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番858-5904
質量(g)580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681
セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様低モジュラス、1セット/ケース
成分変性シリコーン系
セット内容シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本
質量(kg)11/ケース
容量(mL)320/本(シーリング)、240(プライマー)
危険物の類別非危険物
1ケース
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。