接着剤・補修材 :「パテ 撹拌」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。
耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。
表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。
自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ乾燥型
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。
ヤセが少ないため、作業効率がアップします。
上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。
下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型(速硬性)
主成分β石膏
硬化時間(分)30
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
しごき取りやすく、盛りやすい
傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
色白
種別内装用中上兼用パテ
JIS規格5669
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
特性防火
規格JIS5669申請中
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 中上兼用パテ
・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
・しごき取りやすく、盛りやすい
・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
色白
特性防火
規格JIS K 5669
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(14kg)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
軽快にのびのある作業性を実現しました。無希釈、無撹拌でご使用できます。
種別内部用下パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)10
認定取得防火認定取得済
特殊骨材の配合により、肉ヤセが少なく、また乾燥が早いのも特徴です。
ヘラ(コテ)伸びが良好であるため野丁場での作業に最適です。
灰白色なので、下塗がわかりやすい。
盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。
用途下塗専用
色灰白色
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)5~6
1箱(5kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
内部用 下パテ
・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。
・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色白
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)10
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。
危険物の類別非危険物
乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。
無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
色白
種別内部用、中パテ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
塗布厚さ(mm)10
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。
下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。
下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
従来のパテに比べて下地及び上塗パテとの接着性が非常に良好です。
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセがすくなく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。
軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.2~4.6/7kg
1箱(3kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
従来のパテに比べて下地及び上塗パテとの接着性が非常に良好です。
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセがすくなく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。
軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
下塗りタイプのスタンダード品です。
骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。
Α石膏系のため、強固なパテ面になります。
ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.6~5
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。
少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。
表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。
上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。
タイプ硬化型120分
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm)
混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。
少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。
表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。
上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。
タイプ硬化型60分
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm)
混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.3~4.8
1袋(7kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.3~4.8
1袋(7kg)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
上塗タイプのスタンダード品です。
粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。
表面性が良く、サンダー掛けも容易です。
下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。
クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分α石膏とβ石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
上塗タイプのスタンダード品です。
粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。
表面性が良く、サンダー掛けも容易です。
下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。
クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分α石膏とβ石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
上塗タイプのスタンダード品です。
粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。
表面性が良く、サンダー掛けも容易です。
下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。
クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分α石膏とβ石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。
軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。
盛り付けが良く、軽く塗付けられます。
上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(7kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。
軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。
盛り付けが良く、軽く塗付けられます。
上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(7kg)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。
ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分α石膏とβ石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)255/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2/8kg
1箱(3kg×4袋)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。
ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分α石膏とβ石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。