接着剤・補修材 :「フェンス支柱固定」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に 仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12 内容量(kg)20(5×4袋) 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
9,898 税込10,888
8日以内出荷

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事 セメント色 仕様プレミックス粉体 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります