接着剤・補修材 :「プリントがきれいにはれるのり」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
用途障子紙、ふすま紙。 成分でん粉、カビドメ剤 使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(300g)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層強靱で柔軟性。
用途無線綴じ製本、製本各部の接着 主な用途 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 寸法(幅W×奥行D)(mm)162×198 容量(kg)3 包装ポリ缶 pH4.5~7.0 不揮発分48.0~51.0% 粘度(mPa・s)9000~19000 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg×6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング