接着剤・補修材 :「導電性塗料 ペン」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA934WA-2A 危険物の類別非危険物
1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め (混合後)銅色 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合 エスコ品番EA934WA-2 材質エポキシ樹脂、銅充填剤 耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)4.8 使用可能時間(分間)3 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)80
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります