接着剤・補修材 :「床防水シート」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分77~84% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 特性耐水性 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~80% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)40~46 標準塗布量(g/m2)350 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
翌日出荷

トーヨーポリマールビロンマイスター
エコ商品
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分84~90% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40 オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~76% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途塩ビタイル 不揮発分68~78% 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 808
エコ商品
優れた初期粘着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた接着剤です。 低温下でのコテさばきが軽く、塗付作業性に優れます。 低温下における初期粘着力の立上りを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。 低温下での硬化性が優れています。 短いオープンタイムと素早い硬化で床シートに最適です。 冬季は0℃から施工できます。 低温時に作業性、硬化性が優れている。
用途床タイル・床シート用。平場用(耐水形)。 特性耐水、耐寒 接着剤ウレタン樹脂系 標準塗布量350g/m2 張付け可能時間(分)オープンタイム後/40(10℃~20℃)、40(0℃~10℃) オープンタイム(分)15(10℃~20℃)、25(0℃~10℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン202
エコ商品
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水) 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~80% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)38~44 標準塗布量(g/m2)350 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります